3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロング高速用通り穴用スパイラルタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)150 ピッチ(mm)1.25 注文コード17608888 品番LS-F-SL-P3-150-M10X1.25
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別) 値下げ
10,980
この商品は全長・ピッチなど8種類から選べます 他の種類を見る

15m/min〜25m/minの高速加工が可能なロングシャンクの通り穴用スパイラルタップです。
低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。

用途
通り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
トラスコ品番152-8600 全長(mm)150 ピッチ(mm)1.25 溝数3 シャンク長(mm)50 精度P3 食付き部の山数5.5山 シャンク径(mm)7 シャンク四角部(mm)5.5 加工ねじメートルねじ シャンク四角部長さ(mm)8 精度表記P級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする