※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロング高速用通り穴用スパイラルタップ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17608906 品番LS-F-SL-P3-150-M16X1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は全長・ピッチなど8種類から選べます 他の種類を見る

15m/min〜25m/minの高速加工が可能なロングシャンクの通り穴用スパイラルタップです。
低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。

用途
通り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
トラスコ品番153-6495 溝数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする