3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングネックスパイラルタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17608949 品番LS-SP-K-P2-100-M4X0.7
参考基準価格(税別)¥3,770 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別) 値下げ
2,898

標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングネックタップです。
長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能です。

用途
止り穴加工用。
被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
トラスコ品番153-7094 全長(mm)100 ピッチ(mm)0.7 溝数3 シャンク長(mm)40 精度P2 食付き部の山数2.5山 首下長(mm)31 シャンク径(mm)5 シャンク四角部(mm)4 加工ねじメートルねじ シャンク四角部長さ(mm)7 精度表記P級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする