※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
難削材用スパイラルタップ PM-SP P3
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
70
注文コード
17609141
品番
PM-SP-P3-M8X1.25
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35〜45HRC位の高硬度鋼材向けのスパイラルタップです。
用途
止り穴加工用。
被削材:高炭素鋼、調質鋼(25〜35HRC)、調質鋼(25〜35HRC)、鋼質鋼(35〜45HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。
トラスコ品番
153-1781
全長(mm)
70
ピッチ(mm)
1.25
溝数
3
シャンク長(mm)
36
精度
P3
食付き部の山数
2.75山
シャンク径(mm)
6.2
シャンク四角部(mm)
5
加工ねじ
メートルねじ
シャンク四角部長さ(mm)
8
精度表記
P級