※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
ロング難削材用スパイラルタップ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
150
注文コード
17609247
品番
LS-PM-SP-P4-150-M12X1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25〜45HRC位の高硬度鋼材向けの止り穴用のロングスパイラルタップです。
用途
止り穴加工用。
被削材:高炭素鋼、調質鋼(25〜35HRC)、調質鋼(35〜45HRC)に。
トラスコ品番
153-1808
全長(mm)
150
ピッチ(mm)
1.25
溝数
3
シャンク長(mm)
50
精度
P4
食付き部の山数
2.75山
シャンク径(mm)
8.5
シャンク四角部(mm)
6.5
加工ねじ
メートルねじ
シャンク四角部長さ(mm)
9
精度表記
P級