※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
ロングスパイラルタップ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
217-2330
注文コード
17609807
品番
LS-SP-P2-120-M14X1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,290
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
この商品は
トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
止り穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
トラスコ品番
217-2330
全長(mm)
120
ピッチ(mm)
1.5
溝数
3
精度
P2
食付き部の山数
2.5山
シャンク径(mm)
10.5
シャンク四角部(mm)
8
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
P級