※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングロースパイラルタップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)150 トラスコ品番153-5989 注文コード17610078 品番LS-LO-SP-P2-150-M8X1.25
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,420 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は全長・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

ねじれの弱いスパイラル溝の効果により切りくずが分断されスムーズに排出されます。
高炭素鋼、合金工具鋼等の調質材のねじ加工や横方向の加工に効果を発揮する止り穴用のロングスパイラルタップです。

用途
止り穴加工用。
被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番153-5989 全長(mm)150 ピッチ(mm)1.25 溝数3 シャンク長(mm)50 精度P2 食付き部の山数2.5山 シャンク径(mm)6.2 シャンク四角部(mm)5 加工ねじメートルねじ シャンク四角部長さ(mm)8 精度表記P級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする