※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP-OX-P2-M12X1.25 酸化処理スパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17610891 SP-OX-P2-M12X1.25 酸化処理スパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17610891 SP-OX-P2-M12X1.25 酸化処理スパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17610891

酸化処理スパイラルタップ(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)82 ピッチ(mm)1.25 トラスコ品番217-2358 注文コード17610891 品番SP-OX-P2-M12X1.25
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は全長・ピッチ・トラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る

ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施した止り穴加工用スパイラルタップです。
低炭素鋼など柔らかく溶着し易いスチール材のねじ加工に適しています。

用途
止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番217-2358 全長(mm)82 ピッチ(mm)1.25 溝数3 シャンク長(mm)42 精度P2 食付き部の山数2.5山 シャンク径(mm)8.5 シャンク四角部(mm)6.5 加工ねじメートルねじ シャンク四角部長さ(mm)9 精度表記P級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする