※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZEN-B-P3-M12X1.5 ニッケル基合金用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17611006 ZEN-B-P3-M12X1.5 ニッケル基合金用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17611006 ZEN-B-P3-M12X1.5 ニッケル基合金用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17611006

ニッケル基合金用スパイラルタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17611006 品番 ZEN-B-P3-M12X1.5
参考基準価格(税別)¥8,030 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。
収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。
ニッケル基合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。
溶着防止を考慮した表面処理を行っています。
めねじの収縮を考慮した適度のオーバーサイズにしています。

用途
止り穴加工用。
完全同期リード送り機専用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル基合金。
トラスコ品番215-8299 全長(mm)82 ピッチ(mm)1.5 溝数3 シャンク長(mm)42 精度P3 食付き部の山数3山 シャンク径(mm)8.5 シャンク四角部(mm)6.5 加工ねじメートルねじ シャンク四角部長さ(mm)9 精度表記P級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする