3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス鋼用スパイラルタップ 合金鋼、ステンレス鋼用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17611067 品番 SU-SP-P2-M8X1
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別) 値下げ
2,298

加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適です。
ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。
切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。
安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。
強度向上で寿命アップを実現します。
同期・非同期どちらでも使用可能です。

用途
止り穴加工用。
被削材:合金鋼、ステンレス鋼。
トラスコ品番215-3446 全長(mm)70 ピッチ(mm)1 溝数3 シャンク長(mm)36 精度P2 食付き部の山数2.5山 シャンク径(mm)6.2 シャンク四角部(mm)5 加工ねじメートルねじ シャンク四角部長さ(mm)8 精度表記P級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする