※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL-SP-P3-M10X1-2.5P アルミ材用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17611180 AL-SP-P3-M10X1-2.5P アルミ材用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17611180 AL-SP-P3-M10X1-2.5P アルミ材用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17611180

アルミ材用スパイラルタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17611180 品番 AL-SP-P3-M10X1-2.5P
参考基準価格(税別)¥3,880 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

アルミダイカスト、アルミ鋳物など軽合金の鋳造品に高速領域においても安定したねじ加工が可能です。
刃部の最適設計により、軽合金のねじ立て加工で生じやすい内径へのカエリが少なく安定した綺麗なめねじ加工が可能です。

用途
止り穴加工用。
被削材:黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
トラスコ品番152-6976 全長(mm)75 ピッチ(mm)1 溝数3 シャンク長(mm)38 精度P3 食付き部の山数2.5山 シャンク径(mm)7 シャンク四角部(mm)5.5 加工ねじメートルねじ シャンク四角部長さ(mm)8 精度表記P級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする