※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-SP-P2-M10X1.25 軟鋼用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17611198 E-SP-P2-M10X1.25 軟鋼用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17611198 E-SP-P2-M10X1.25 軟鋼用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17611198

軟鋼用スパイラルタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番153-5967 注文コード17611198 品番E-SP-P2-M10X1.25
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

軟鋼(SS41・S25C等)の比較的やわらかい被加工材のねじ立てに適してます。
バリやむしれがなく良好なめねじが加工できます。

用途
止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
トラスコ品番153-5967 全長(mm)75 ピッチ(mm)1.25 溝数3 シャンク長(mm)38 精度P2 食付き部の山数2.5山 シャンク径(mm)7 シャンク四角部(mm)5.5 加工ねじメートルねじ シャンク四角部長さ(mm)8 精度表記P級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする