※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
LS-SP V ロングコーティングスパイラルタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17611225
品番
LS-SP-V-P2-150-M10X1.25
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのコーティングタップです。
用途
止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
トラスコ品番
215-8228
全長(mm)
150
ピッチ(mm)
1.25
溝数
3
シャンク長(mm)
50
精度
P2
食付き部の山数
2.5山
シャンク径(mm)
7
シャンク四角部(mm)
5.5
加工ねじ
メートルねじ
シャンク四角部長さ(mm)
8
精度表記
P級