※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZET-P-P4-M10X1.25 チタン合金用通り穴用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17611250 ZET-P-P4-M10X1.25 チタン合金用通り穴用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17611250 ZET-P-P4-M10X1.25 チタン合金用通り穴用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17611250

チタン合金用通り穴用スパイラルタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)75 注文コード17611250 品番ZET-P-P4-M10X1.25
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,670 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る

チタンを主成分とし、強度が高く、軽量で耐熱性にも優れたチタン合金などを加工する通り穴用スパイラルタップです。

用途
通り穴加工用。
被削材:チタン合金に。
トラスコ品番153-0159 全長(mm)75 ピッチ(mm)1.25 溝数3 シャンク長(mm)38 精度P4 食付き部の山数5山 シャンク径(mm)7 シャンク四角部(mm)5.5 加工ねじメートルねじ シャンク四角部長さ(mm)8 精度表記P級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする