3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-SP-OX-P2-120-M8X1.25 ロング酸化処理スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17611286 LS-SP-OX-P2-120-M8X1.25 ロング酸化処理スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17611286 LS-SP-OX-P2-120-M8X1.25 ロング酸化処理スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17611286

ロング酸化処理スパイラルタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17611286 品番LS-SP-OX-P2-120-M8X1.25
参考基準価格(税別)¥5,140 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998

標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施しています。

用途
止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
トラスコ品番215-0245 全長(mm)120 ピッチ(mm)1.25 溝数3 シャンク長(mm)50 精度P2 食付き部の山数2.5山 シャンク径(mm)6.2 シャンク四角部(mm)5 加工ねじメートルねじ シャンク四角部長さ(mm)8 精度表記P級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする