※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
スパイラルタップ 1.5P(メートルねじ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
75
注文コード
17611320
品番
SP-1.5P-P2-M10X1.25
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
食付き部が通常に比べて短くなっており、先端の凸部がないため、下穴長とねじ加工長に余裕がない止り穴加工に最適なスパイラルタップです。
用途
止り穴加工用。
被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番
215-8214
全長(mm)
75
ピッチ(mm)
1.25
溝数
3
シャンク長(mm)
38
精度
P2
食付き部の山数
1.5山
シャンク径(mm)
7
シャンク四角部(mm)
5.5
加工ねじ
メートルねじ
シャンク四角部長さ(mm)
8
精度表記
P級