※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP-1.5P-P2-M12X1.25 スパイラルタップ 1.5P(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17611329 SP-1.5P-P2-M12X1.25 スパイラルタップ 1.5P(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17611329 SP-1.5P-P2-M12X1.25 スパイラルタップ 1.5P(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17611329

スパイラルタップ 1.5P(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)82 注文コード17611329 品番SP-1.5P-P2-M12X1.25
参考基準価格(税別)¥4,020 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は全長など5種類から選べます 他の種類を見る

食付き部が通常に比べて短くなっており、先端の凸部がないため、下穴長とねじ加工長に余裕がない止り穴加工に最適なスパイラルタップです。

用途
止り穴加工用。
被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番215-3514 全長(mm)82 ピッチ(mm)1.25 溝数3 シャンク長(mm)42 精度P2 食付き部の山数1.5山 シャンク径(mm)8.5 シャンク四角部(mm)6.5 加工ねじメートルねじ シャンク四角部長さ(mm)9 精度表記P級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする