3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SU2-SP-P3-M12X1 難削ステンレス鋼用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17611460 SU2-SP-P3-M12X1 難削ステンレス鋼用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17611460 SU2-SP-P3-M12X1 難削ステンレス鋼用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17611460

難削ステンレス鋼用スパイラルタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17611460 品番 SU2-SP-P3-M12X1
参考基準価格(税別)¥5,910 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別) 値下げ
4,598

SUS316やSUS317等のステンレス鋼への止り穴加工に最適な難削ステンレス鋼用スパイラルタップです。
SU2-SPは、ねじ部の完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用しています。
ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
独自の溝形状による切りくず排出性を向上させています。

用途
止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。
トラスコ品番184-8161 全長(mm)82 ピッチ(mm)1 溝数4 シャンク長(mm)42 精度P3 食付き部の山数3山 シャンク径(mm)8.5 シャンク四角部(mm)6.5 加工ねじメートルねじ シャンク四角部長さ(mm)9 精度表記P級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする