※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-SP-LH-P2-150-M10X1.5 ロングスパイラルタップ 左ねじ用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17611496 LS-SP-LH-P2-150-M10X1.5 ロングスパイラルタップ 左ねじ用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17611496 LS-SP-LH-P2-150-M10X1.5 ロングスパイラルタップ 左ねじ用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17611496

ロングスパイラルタップ 左ねじ用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)150 ピッチ(mm)1.5 注文コード17611496 品番LS-SP-LH-P2-150-M10X1.5
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,710 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は全長・ピッチなど5種類から選べます 他の種類を見る

標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプの左ねじ用タップです。

用途
止り穴加工用。
被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
トラスコ品番215-0194 全長(mm)150 ピッチ(mm)1.5 溝数3 シャンク長(mm)50 精度P2 食付き部の山数2.5山 シャンク径(mm)7 シャンク四角部(mm)5.5 加工ねじメートルねじ シャンク四角部長さ(mm)8 精度表記P級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする