3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
ロングスパイラルタップ 左ねじ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
150
ピッチ(mm)
1.25
注文コード
17611505
品番
LS-SP-LH-P2-150-M10X1.25
参考基準価格(税別)
¥9,710
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
値下げ
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
全長・ピッチ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプの左ねじ用タップです。
用途
止り穴加工用。
被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
トラスコ品番
215-1893
全長(mm)
150
ピッチ(mm)
1.25
溝数
3
シャンク長(mm)
50
精度
P2
食付き部の山数
2.5山
シャンク径(mm)
7
シャンク四角部(mm)
5.5
加工ねじ
メートルねじ
シャンク四角部長さ(mm)
8
精度表記
P級