3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HC-SP-P2-M10X1 高炭素鋼用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17611539 HC-SP-P2-M10X1 高炭素鋼用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17611539 HC-SP-P2-M10X1 高炭素鋼用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17611539

高炭素鋼用スパイラルタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17611539 品番 HC-SP-P2-M10X1
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別) 値下げ
2,698

S55Cなどの高炭素鋼で、30HRC位までの中・高硬度材のねじ立てに適しているスパイラルタップです。

用途
止り穴加工用。
被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
トラスコ品番215-5120 全長(mm)75 ピッチ(mm)1 溝数3 シャンク長(mm)38 精度P2 食付き部の山数2.5山 シャンク径(mm)7 シャンク四角部(mm)5.5 加工ねじメートルねじ シャンク四角部長さ(mm)8 精度表記P級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする