※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロング難削材用ポイントタップ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ(mm)2 トラスコ品番153-6521 注文コード17611767 品番LS-PM-PO-P5-150-M14X2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はピッチ・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る

高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35〜45HRC位の高硬度鋼材の通り穴加工に適したロングシャンクのポイントタップです。

用途
通り穴加工用。
被削材:高炭素鋼、調質鋼(25〜35HRC)、調質鋼(35〜45HRC)に。
トラスコ品番153-6521 全長(mm)150 ピッチ(mm)2 溝数3 精度P5 食付き部の山数5.5山 シャンク径(mm)10.5 シャンク四角部(mm)8 加工ねじメートルねじ 精度表記P級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする