※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングシャンク超硬ハンドタップ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ(mm)1.5 トラスコ品番217-3957 注文コード17611959 品番LS-N-CT-P4-150-M14X1.5-3P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥46,700 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はピッチ・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る

鋳物など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適した超硬のロングシャンクタップです。

用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物に。 トラスコ品番217-3957 全長(mm)150 ピッチ(mm)1.5 溝数4 精度P4 食付き部の山数3 シャンク径(mm)10.5 シャンク四角部(mm)8 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする