YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ロングハンドタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
加工ねじ
ウイットねじ
トラスコ品番
216-3009
注文コード
17612887
品番
LS-HT-P3-200-1/2W12-1.5P
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
加工ねじ・トラスコ品番
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。
用途
被削材:中炭素鋼。
トラスコ品番
216-3009
全長(mm)
200
先端
上
溝数
4
精度
P3
食付き部の山数
1.5
シャンク径(mm)
10.5
シャンク四角部(mm)
8
加工ねじ
ウイットねじ
精度表記
P級
商品豆知識
ハンドタップの種類