※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL-HT-STI-1b-M12X1.5-5P AL HT STI アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17613237 AL-HT-STI-1b-M12X1.5-5P AL HT STI アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17613237 AL-HT-STI-1b-M12X1.5-5P AL HT STI アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17613237

AL HT STI アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17613237 品番 AL-HT-STI-1b-M12X1.5-5P
参考基準価格(税別)¥6,410 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。
食付き部は、止り穴1.5P・通り穴5Pの2通りがございます。

用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。 トラスコ品番153-7632 全長(mm)88 ピッチ(mm)1.5 先端 精度1b シャンク径(mm)10.5 シャンク四角部(mm)8 精度表記1b
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする