曜日別特売
OFFRIM-13M-BKGR-21 オフリムストライプ MDF(エムディーエフ) 17613277

OFFRIM-13M-BKGR-21 オフリムストライプ MDF(エムディーエフ) 17613277
OFFRIM-13M-BKGR-21 オフリムストライプ MDF(エムディーエフ) 17613277

オフリムストライプ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合ホイールサイズ(inch)2輪:21インチ
(ベース)ブラック/(ロゴ)グリーン
(ベース)ブラック/(ロゴ)グリーン
(ベース)ライムグリーン/(ロゴ)ブラック
(ベース)レッド/(ロゴ)ブラック
(ベース)ブルー/(ロゴ)ブラック
(ベース)イエロー/(ロゴ)ブラック
(ベース)パンプキンイエロー/(ロゴ)ブラック
(ベース)ライムグリーン/(ロゴ)ホワイト
(ベース)レッド/(ロゴ)ホワイト
(ベース)ブルー/(ロゴ)ホワイト
(ベース)ブラック/(ロゴ)レッド
(ベース)ブラック/(ロゴ)ブルー
(ベース)ブラック/(ロゴ)イエロー
(ベース)グリーン/(ロゴ)ブラック
内容量1セット注文コード17613277品番OFFRIM-13M-BKGR-21
参考基準価格(税別)¥2,910販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。
貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFオフロード用リムストライプ!
20インチを除く16~21インチまで、各種オフロード車に対応します。
紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。
粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。
外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。
ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。
好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。

用途モタード・スクーター・スーパースポーツなど付属品MDFロゴステッカー、貼付け説明書(ベース)ブラック/(ロゴ)グリーン適合ホイールサイズ(inch)2輪:21インチライン幅(mm)13
注意
※オフリムストライプはホイール1本分となります。車両1台には2セット必要です。
ライン幅はホイールのインチによって決まっておりますので、ご注文の際はお間違えのないようご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17613672
2024-01-18
用途: バイクのホイール
製造業

バイクをスタンドに乗せて
ホイールを回しながら作業すれば貼りやすいです

対象商品 : 17613277
2018-02-12
用途: 機械メンテナンス
その他業種

92、KDX250SRに仕様。片面に1枚ずつドライヤーで伸ばしながら貼り、つなぎめは1㎝位重ねて貼りました。見た目は今風になり格好いいですね。貼るのが難しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする