YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ハンドタップ HT 2
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M56
食付き(P)
5
注文コード
17613490
品番
HT-2-M56X4-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥129,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
この商品は
呼び寸法・食付・食付き
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。
刃先強度が大きくなっています。
再研磨が容易です。
用途
被削材:中炭素鋼。
トラスコ品番
216-2983
材質
高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)
180
呼び寸法
M56
溝数
4
ねじ長さ(mm)
80
全長L(mm)
180
シャンク径Ds(Φmm)
44
食付き(P)
5
商品豆知識
ハンドタップの種類