※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドタップ HT 2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M64 食付き(P)5 注文コード17613727 品番HT-2-M64X4-3
参考基準価格(税別)¥182,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は呼び寸法・食付・食付きなど91種類から選べます 他の種類を見る

切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。
刃先強度が大きくなっています。
再研磨が容易です。

用途被削材:中炭素鋼。 トラスコ品番216-9315 材質高速度工具鋼(HSS) 呼び寸法M64 溝数4 ねじ長さ(mm)85 全長L(mm)185 表面処理ノンコーティング シャンク径Ds(Φmm)48 食付き(P)5
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする