曜日別特売
RIM-6M-T5WH-14 トリコロール リムストライプ MDF(エムディーエフ) 17613837

トリコロール リムストライプ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合ホイールサイズ(inch)2輪:14インチ/4輪:13インチ
ホワイトタイプ
内容量1セット注文コード17613837品番RIM-6M-T5WH-14
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

トリコロールカラーのバイクやフランス車に最適なリムストライプで、足回りのモディファイをお楽しみください。
12、14、17インチに対応
3種類のサイズをご用意しています。(太さは6mmのみとなります)
紫外線対策UV加工済!
紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。
厚手3層シート加工!
粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。
半円形先端カット!
外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。
貼りやすい4分割構造!
ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。
安心の予備ライン付属!
全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。(トリコタイプを除く)

付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ホワイトタイプ適合ホイールサイズ(inch)2輪:14インチ/4輪:13インチライン幅(mm)6
注意
※トリコタイプのカラーには予備が付属されておりませんので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17613855
2021-07-10
用途: ホイールのドレスアップ
三好 建築建設業・工事業

色は黒ベース購入で、ホイールも黒なので、地味な感じで存在感無しになってしまいました。笑笑

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする