RIM-6M-TIT-14 チタニウムリムストライプ レタリングあり MDF(エムディーエフ) 17614092

RIM-6M-TIT-14 チタニウムリムストライプ レタリングあり MDF(エムディーエフ) 17614092
RIM-6M-TIT-14 チタニウムリムストライプ レタリングあり MDF(エムディーエフ) 17614092

チタニウムリムストライプ レタリングあり

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合ホイールサイズ(inch)2輪:14インチ/4輪:13インチ
2輪:14インチ/4輪:13インチ
2輪:8インチ/4輪:7インチ
2輪:9インチ/4輪:8インチ
2輪:10インチ/4輪:9インチ
2輪:11インチ/4輪:10インチ
2輪:12インチ/4輪:11インチ
2輪:13インチ/4輪:12インチ
2輪:15インチ/4輪:14インチ
2輪:16インチ/4輪:15インチ
2輪:17インチ/4輪:16インチ
2輪:18インチ/4輪:17インチ
2輪:19インチ/4輪:18インチ
2輪:20インチ/4輪:19インチ
2輪:21インチ/4輪:20インチ
12&13
17&18
18&21
16&19
13&14
17&19
16&17
18&19
16&18
ライン幅(mm)6
内容量1セット注文コード17614092品番RIM-6M-TIT-14
参考基準価格(税別)¥4,540販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

チタンの輝きをホイールに!
モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!2種類のライン幅、8~21インチまで1インチ刻みで対応します。
8~21インチに対応
1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。
紫外線対策UV加工済!
紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。
厚手3層シート加工!
粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。
半円形先端カット!
外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。
貼りやすい4分割構造!
ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。
6・10ミリの2種類!
6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。2種類からお好みの太さを選べます。

付属品MDFロゴステッカー、貼付け説明書適合ホイールサイズ(inch)2輪:14インチ/4輪:13インチライン幅(mm)6
注意
※バイク用ホイール専用品になります。
※適合ホイールサイズに表記されているインチに”&”がついている商品はそれぞれのサイズが1セットずつ入っております。
例)18&21の場合は18インチ用が1本分と21インチ用が1本分の合計1台分となります。
レタリング(文字)が入っているタイプと入っていないタイプがございますので、お間違えのないようにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17614092
2021-04-16
用途: バイクのホイールの加飾
製造業

テープ裏面の粘着力がもう少しあってもイイかなと思います。貼ったばかりの部位がすぐに浮き上がってきます。ドライヤーで加熱しながら押さえて何とか貼り付け出来ました。

対象商品 : 17614056
2019-05-10
用途: バイクホイールにステッカー貼り

綺麗な色です。別売りの物を使ってうまく貼れました。商品ですが少しカットミスが何箇所かありました。まぁリムの下側なんで目立ちませんでした。
もう少し安かったらいいのに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする