※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポイントソリッドダイス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法M7 ピッチ(mm)0.75 外径(mm)25 注文コード17615179 品番DPO-S4-M7X0.75-25
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は呼び寸法・ピッチ・外径など177種類から選べます 他の種類を見る

ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。

用途おねじ加工用。 トラスコ品番215-9985 材質高速度工具鋼(HSS) 厚さ(mm)9 ピッチ(mm)0.75 呼び寸法M7 外径(mm)25 加工ねじメートルねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする