※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ダイス
ポイントソリッドダイス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M18
ピッチ(mm)
1
外径(mm)
50
注文コード
17616570
品番
DPO-S2-M18X1-50
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ピッチ・外径
など
177
種類から選べます
他の種類を見る
ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。
用途
おねじ加工用。
トラスコ品番
217-1024
材質
高速度工具鋼(HSS)
厚さ(mm)
16
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M18
外径(mm)
50
加工ねじ
メートルねじ