※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
注文コード17616825
品番HP-RZ-G8-M10X1.5-P
参考基準価格(税別)¥7,160
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
スチール材(35HRC以下)や軽合金の加工に適し、更に高速加工(20〜50m/min)に対応したロールタップです。
ステンレス鋼や調質材(〜40HRC)の加工が可能です。
加工トルクが20%以上低減し従来品と比較して寿命が大幅にUPすることが可能になります。
水溶性切削油での使用が可能です。