3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP-RZ-G5-2-56UNC-B ハイパフォーマンスロールタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17616859 HP-RZ-G5-2-56UNC-B ハイパフォーマンスロールタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17616859 HP-RZ-G5-2-56UNC-B ハイパフォーマンスロールタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17616859

ハイパフォーマンスロールタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番217-2637 注文コード17616859 品番HP-RZ-G5-2-56UNC-B
参考基準価格(税別)¥4,820 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別) 値下げ
3,798
この商品はトラスコ品番3種類から選べます 他の種類を見る

スチール材(35HRC以下)や軽合金の加工に適し、更に高速加工(20〜50m/min)に対応したロールタップです。
ステンレス鋼や調質材(〜40HRC)の加工が可能です。
加工トルクが20%以上低減し従来品と比較して寿命が大幅にUPすることが可能になります。
水溶性切削油での使用が可能です。

用途
止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。
トラスコ品番217-2637

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする