3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパフォーマンスロールタップ 止り穴加工用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17616868 品番HP-RZ-G7-1/4-20UNC-B
参考基準価格(税別)¥4,590 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別) 値下げ
3,598

スチール材(35HRC以下)や軽合金の加工に適し、更に高速加工(20〜50m/min)に対応したロールタップです。
ステンレス鋼や調質材(〜40HRC)の加工が可能です。
加工トルクが20%以上低減し従来品と比較して寿命が大幅にUPすることが可能になります。
水溶性切削油での使用が可能です。

用途
止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金鋳物に。
トラスコ品番215-0462

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする