※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
非鉄用ロールタップ 通り穴加工用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
217-2541
注文コード
17617105
品番
N-RS-G8-M14X1-P
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロールタップです。
用途
通り穴加工用。
被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
トラスコ品番
217-2541
全長(mm)
88
ピッチ(mm)
1
精度
G8
食付き部の山数
4山
シャンク径(mm)
10.5
シャンク四角部(mm)
8
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
G級