※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-CT-FC-P3-M14X1.25-3P 鋳鉄用超硬ハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17617349 N-CT-FC-P3-M14X1.25-3P 鋳鉄用超硬ハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17617349 N-CT-FC-P3-M14X1.25-3P 鋳鉄用超硬ハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17617349

鋳鉄用超硬ハンドタップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 加工ねじメートルねじ トラスコ品番217-2555 注文コード17617349 品番N-CT-FC-P3-M14X1.25-3P
参考基準価格(税別)¥43,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は加工ねじ・トラスコ品番など17種類から選べます 他の種類を見る

鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適した超硬タップです。

用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物に。 トラスコ品番217-2555 全長(mm)88 ピッチ(mm)1.25 先端 溝数4 精度P3 食付き部の山数3 シャンク径(mm)10.5 シャンク四角部(mm)8 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする