※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
鋳鉄用超硬ハンドタップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
加工ねじ
メートルねじ
トラスコ品番
215-3683
注文コード
17617367
品番
N-CT-FC-P4-M14X1-3P
参考基準価格(税別)
¥43,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
加工ねじ・トラスコ品番
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適した超硬タップです。
用途
被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物に。
トラスコ品番
215-3683
全長(mm)
70
ピッチ(mm)
1
先端
中
溝数
4
精度
P4
食付き部の山数
3
シャンク径(mm)
10.5
シャンク四角部(mm)
8
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
P級
商品豆知識
ハンドタップの種類