※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HVSP-P4-1-12UNF Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17617611 HVSP-P4-1-12UNF Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17617611 HVSP-P4-1-12UNF Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17617611

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17617611 品番 HVSP-P4-1-12UNF
参考基準価格(税別)¥35,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

独自の溝形状と切削角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。
ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。
切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。
ねじ部は完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用し、完全ねじ部の欠け防止効果を高めています。

用途
止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25〜35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。
トラスコ品番148-7712 溝数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする