3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17617717 品番 LS-SP-PF-120-1/4-19
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別) 値下げ
7,598

管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。
加工されたPFめねじはPFおねじとのはめあいに使用されます。

用途
止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番184-3450 全長(mm)120 溝数3溝 精度JIS2級 食付き部の山数2.5山 シャンク径(mm)11 シャンク四角部(mm)9 加工ねじ管用平行ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする