※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-INT-S-PT-100-1/4-19 ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ短ねじ形 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17617821 LS-INT-S-PT-100-1/4-19 ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ短ねじ形 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17617821 LS-INT-S-PT-100-1/4-19 ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ短ねじ形 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17617821

ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ短ねじ形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17617821 品番 LS-INT-S-PT-100-1/4-19
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ゆるい左ねじれで、ねじ山を各ランド1山おきに取り除き、切削トルクを軽減させるようにした短ねじ形タップで、特にステンレス鋼やクロムモリブデン鋼など粘い材料のねじ加工に適したロングシャンクタップです。

用途
通り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鋼に。
トラスコ品番184-8150 長さ(mm)【基準径まで】12.5 全長(mm)100 溝数5溝 精度JIS2級 食付き部の山数3山 シャンク径(mm)11 シャンク四角部(mm)9 加工ねじテーパーねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする