※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ長ねじ形
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17617848
品番
LS-NPT-100-1/4-18
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ロングシャンクタップです。
用途
被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
トラスコ品番
215-2116
長さ(mm)
【基準径まで】17.45
全長(mm)
100
溝数
4溝
精度
ANSI G
食付き部の山数
3山
シャンク径(mm)
11
シャンク四角部(mm)
9
加工ねじ
管用テーパねじ