※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソリッドダイス D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 山数80 呼び寸法No.0 注文コード17618548 品番D-0-80UNF-20
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は山数・呼び寸法・内容量など89種類から選べます 他の種類を見る

ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。
高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。

用途おねじ加工用。 トラスコ品番216-6415 材質高速度工具鋼(HSS) 厚さ(mm)7 呼び寸法No.0 山数80 外径(mm)20 加工ねじユニファイねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする