※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ダイス
自動盤用オートハイスダイス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M3.5
ピッチ(mm)
0.6
外径(mm)
16
注文コード
17619336
品番
HS-D-P2-M3.5X0.6-16
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ピッチ・外径
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
自動盤用オートHSSダイス(ステンレス用)です。
用途
おねじ加工用。
トラスコ品番
215-5354
材質
高速度工具鋼(HSS)
厚さ(mm)
5
ピッチ(mm)
0.6
呼び寸法
M3.5
表面処理
酸化処理
外径(mm)
16
加工ねじ
メートルねじ