高密度集積基板用はんだ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17619385 品番SD-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

作業性のよい鉛入りはんだを透明な筒ケースに収納、用途に合わせてお選びいただけます。
各製品の台紙裏にはそれぞれの用途に合わせたはんだ付けの仕方・ポイントを記載、ビギナーの方にも安心してご使用いただけます。

線径(Φmm)0.6 長さ(m)約5.5 仕様ヤニ入り トラスコ品番849-8452 化学組成Sn60%-Pb40% 融点(℃)183〜190

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17619385 SD-60 28534234 SD-81 高密度実装用はんだ goot(太洋電機産業) 高密度実装用はんだ goot(太洋電機産業) 1個 359 税込395 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:474

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17619385
2021-01-05
用途:
精密機器の半田付けてに
その他業種

やに入りなので最高な商品ありがとうございました無くなり次第購入致します。

対象商品:
17619385
2019-01-17
用途:
オートバイ関連のメンテナンス
その他業種

オートバイのメンテナンスに使用しました。
使い勝手がいいですね。

対象商品:
17619385
2018-01-25
用途:
基板用半田付け
その他業種

細さ・品質はとても良い。値段のわりにちょっと量が少ない感じもする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする