※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ダイス
自動盤用オートハイスダイス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M6
ピッチ(mm)
0.5
外径(mm)
20
注文コード
17619546
品番
HS-D-P1-M6X0.5-20
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ピッチ・外径
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
自動盤用オートHSSダイス(ステンレス用)です。
用途
おねじ加工用。
トラスコ品番
216-7966
材質
高速度工具鋼(HSS)
厚さ(mm)
7
ピッチ(mm)
0.5
呼び寸法
M6
表面処理
酸化処理
外径(mm)
20
加工ねじ
メートルねじ