※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動盤用オートハイスダイス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法M8 ピッチ(mm)0.5 外径(mm)20 注文コード17619625 品番HS-D-P2-M8X0.5-20
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は呼び寸法・ピッチ・外径など92種類から選べます 他の種類を見る

自動盤用オートHSSダイス(ステンレス用)です。

用途おねじ加工用。 トラスコ品番216-6347 材質高速度工具鋼(HSS) 厚さ(mm)7 ピッチ(mm)0.5 呼び寸法M8 表面処理酸化処理 外径(mm)20 加工ねじメートルねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする