曜日別特売
BS-45 ステンレス用フラックス goot(太洋電機産業) 17619796

BS-45 ステンレス用フラックス goot(太洋電機産業) 17619796
BS-45 ステンレス用フラックス goot(太洋電機産業) 17619796
BS-45 ステンレス用フラックス goot(太洋電機産業) 17619796

ステンレス用フラックス

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(25mL)
内容量1本(25mL)注文コード17619796品番BS-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

ステンレスのはんだ付けに最適です。

成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%トラスコ品番112-9921種別半田付け容量(mL)25危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: 網の接着

はんだ付けの際に使用しました。とても満足のいく仕上がりになりました。

対象商品 : 17619805
2024-11-08
用途: ハンダ作業
有限会社平井電設

ステン用作業に工具箱に1本あると便利。使用に関して問題ありません。

対象商品 : 17619796
2020-12-14
用途: 機械部品加工
Technical Adviser建設業・工事業

ステンレス鋼板の機械部品の半田付けに従来ペースト状フラックスを使用していたが、この度液体のものを使用し、従前より作業性が良く、フラックスが隅々まで浸透し仕上がりも大変良く成ったと思われ満足です。

対象商品 : 17619805
2018-11-13
用途: ステンワイヤーのハンダ付け
運輸・通信業

フラックスが悪いのかステンワイヤーかハンダ処理付近が錆が出る、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする