電気用フラックス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100mL) 注文コード 17619832 品番 BS-5500
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

電源コードやコネクタなど、電線のはんだ付けに最適です。

種別半田付け 成分ロジン16〜19%、イソプロピルアルコール75〜85%、活性剤0.4〜0.8% トラスコ品番112-9895 容量(mL)100 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17619832
2023-02-15
用途:
ハンダ付け作業
矢上輻射研究所 様 (製造業)

個人事業業として製品試作しているため入り量の多い方を購入。缶入りを買うほどは消費しないため、100mL入りが当所の適量。

1人が参考にしています
対象商品:
17619823
2020-07-06
用途:
はんだ付けに使用
製造業

はんだ付けをする部分に、あらかじめこのフラックスを塗っておくと、各段にはんだの載りが良くなります。 いままで、はんだ付けが苦手でしたが、これはもう手放せません。

対象商品:
17619832
2020-04-01
用途:
細い配線に

LEDなどの細い配線にハンダを乗せるのに購入しました。
色々な細い線があり、皮膜が熱に弱かったり、導線にハンダが乗り難いなどありこちらを使うことにしました。
温度を下げていてもハンダがスッと入り皮膜を傷めることもなく素早くハンダ作業ができます。

1人が参考にしています
対象商品:
17619832
2018-09-27
用途:
銅線などの半田付け
その他業種

これを付けると太い銅線の半田付けも出来やすくなるように思います。
電気部品の半田付けなどもこれを付けると成功しやすくなってるような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする