BS-R20B フラックス洗浄剤 goot(太洋電機産業) 17619884

フラックス洗浄剤

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(20mL) 注文コード17619884 品番BS-R20B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500

はんだ付け後のフラックス残渣を除去します。
残留フラックスの経年変化によるプリント基板への浸食を防ぎ、信頼性を向上させます。
ビニールリード線、プラスチック部品を侵すことなく使用することができます。
ハケ付きキャップ

成分イソプロピルアルコール65%、トルエン5〜10%、キシレン25〜30% 容量(mL)(フラックス)20 比重0.811(20℃) 引火点(℃)12 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17619884
2017-01-13
用途:
基板の洗浄です。

基板から部品を取り外した後のフラックス洗浄に使っています。1回では洗浄しきれない場合もありますが、他の薬品を使って周囲の部品を溶かすよりは安心できます。プラスチックに影響を及ぼす事は今の所、有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする